Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Montagehalterung Grau, Montagesockel, 67 x 62 x 51 mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974195
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.700.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Kabelverschraubung
Montagehalterung
Winkel Signalsäule
Serie = EvoSIGNAL
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Grau
IP Schutzart = IP66
Abmessungen = 67 x 62 x 51 mm

Der WERMA Signal Technik Mini-Adapter ist die neue modulare, einfache und klare Standardlösung für den Signalisierungssektor. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C Kabeleinführung mit geschraubter Kabelverschraubung • Verschmutzungsgrad 3.
Weitere Informationen:
Serie:
EvoSIGNAL
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Grau
IP Schutzart:
IP66
Abmessungen:
67 x 62 x 51 mm
Weitere Suchbegriffe: werma montagehalterung, winkel signalsäule, 1974195, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 26070006, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 8,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 8,67*
€ 5,46*
ab € 6,33*
€ 8,70*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 6,66*
€ 9,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.