Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE PZ0 POZIDRIV® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VDE PZ0 POZIDRIV® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm
RS PRO VDE PZ0 POZIDRIV® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm
RS PRO VDE PZ0 POZIDRIV® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1973795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1973795
EAN/GTIN:
     5059044171714
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = POZIDRIV®
Abtriebsgröße = PZ0
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 150 mm
Griff-Material = Polypropylen, thermoplastisches Elastomer
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Oberflächen-Finish = Phosphatiert

DIN EN 60900: 2004. Isolierter POZIDRIV ® -Schraubendreher von RS Pro. Neu: Isolierter POZIDRIV ® -Schraubendreher von RS Pro. Dieser Schraubendreher ist ein wichtiges Präzisionshandwerkzeug, ideal für Arbeiten in der Elektronik- und Elektrikerindustrie. Dieses vielseitige Gerät kann auch für alltägliche Wartungsarbeiten zu Hause oder unterwegs verwendet werden, bei denen Präzision und Details erforderlich sind, insbesondere für elektrische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Ein isolierter POZIDRIV ® -Schraubendreher, ideal für Elektriker und ein unentbehrliches Werkzeug zur Durchführung einer Vielzahl von Reparatur- und Wartungsarbeiten in einer elektrischen Umgebung Mit diesem Schraubendreher können Sie schneller in einer professionellen oder Heimwerkerumgebung arbeiten faster Jedes Schraubendreher wurde mit den ergonomischen C-PLUS-Softgrip-Griffen entwickelt, die eine gleichmäßige Kraftübertragung und mehr Komfort bei der Anwendung großer Kraftmengen für hartnäckige Befestigungselemente ermöglichen Aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Langlebigkeit und Festigkeit, für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs Mit einer Phosphatbeschichtung für erhöhte Reibung an Befestigungselementen, wodurch das Risiko des Rundens oder Beschädigens des Befestigungselements bei der Anwendung höherer Drehmomente verringert wird Dieser Schraubendreher ist vollständig VDE-/1000-V-zugelassen und ist daher ideal für elektrische Arbeiten Der Schraubendreher wurde auch auf Konformität mit den Normen DIN EN 60900:2004 geprüft. Anwendungen:. Diese Art von Handwerkzeug wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern in elektrischer Kapazität verwendet. Ein Werkzeug wie dieses kann speziell in der Elektroindustrie verwendet werden, da es die wichtigsten Werkzeuge enthält, die erforderlich sind, um einen hohen Standard zu erfüllen, unabhängig davon, was die Aufgabe ist. Dieser Schraubendreher ist jedoch vielseitig genug, um auch in einer Vielzahl von verschiedenen Umgebungen verwendet zu werden, abhängig vom Kenntnisstand des Benutzers. Dieses Gerät eignet sich am besten für: ;ul> ;li>Elektrische Aufgaben ;/li> ;li>Mechanische und industrielle Produktion ;/li> ;/ul>. Welche POZIDRIV ® -Schraubendrehergrößen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. Die Serie verfügt über zwei POZIDRIV ® -Größen: ;ul> ;li> ; 1973795 1973795 - PZ0 ;/li> ;li> ; 1253086 1253086 - PZ1 ;/li> ;li> ; 1253087 1253087 - PZ2 ;/li> ;li> ; 1973796 1973796 - PZ3 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
POZIDRIV®
Abtriebsgröße:
PZ0
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Griff-Material:
Polypropylen, thermoplastisches Elastomer
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Oberflächen-Finish:
Phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, 1973795, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, G03000060RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 10,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.