Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RSMV-RKMWV konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Stecker gerade / M8 Buchse gewinkelt, Länge 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973041
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43678 RSMV 3-RKMWV/LED A 3-224/0,6 M
EAN/GTIN:
     4020841438288
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = RSMV-RKMWV
Aderzahl = 3
Länge = 600mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = abgewinkelt
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Biegeradius min. = 5 mm

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 3-poligen geraden M8-Stecker auf eine 3-polige M8-Buchse mit 2 x LEDs (PNP). Die Kabellänge beträgt 0,6 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10 V dc bis 30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RSMV-RKMWV
Aderzahl:
3
Länge:
600mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
abgewinkelt
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Biegeradius min.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, anschlussleitung 3x1,5, 1973041, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 43678RSMV3RKMWVLEDA32240,6M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,06*
€ 15,96*
1
€ 5,46*
ab € 11,99*
€ 16,77*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 17,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 13,34*
€ 18,47*
10
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.