| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972968 Herst.-Nr.: 64546 RKWT 8-282/2 M EAN/GTIN: 4020841603402 |
| |
|
| | |
| Serie = RKWT Aderzahl = 7 Mantelfarbe = Schwarz Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 2 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Betriebstemperatur max. = +90°C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 8-polige M12-Buchse mit abgewinkelter Buchse und eine Kabellänge von 2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 2 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKWT | Aderzahl: | 7 | Mantelfarbe: | Schwarz | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 2 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Betriebstemperatur max.: | +90°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 1972968, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 64546RKWT82822M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 11,652* | € 15,462* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,886* | € 15,756* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,32* | € 16,60* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 12,72* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|