| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972772 Herst.-Nr.: 26409 RKWT 4-225/15 M EAN/GTIN: 4020841298783 |
| |
|
| | |
| Serie = RKWT Aderzahl = 4 Mantelmaterial = Polyurethan PUR Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebsspannung = 250 V Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Leitermaterial = Kupfer
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige abgewinkelte M12-Buchse und eine Kabellänge von 15 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKWT | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | Polyurethan PUR | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | abgewinkelt | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebsspannung: | 250 V | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Leitermaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 15m, as-i kabel, anschlussleitung 15m, 1972772, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 26409RKWT422515M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,67* | € 22,72* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 17,64* | € 23,03* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 22,75* | € 32,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|