| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972746 Herst.-Nr.: 44106 RKT 4-225/20 M EAN/GTIN: 4020841441776 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 4 Mantelmaterial = Polyurethan PURm Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP69K Betriebstemperaturbereich = -40 +→90 °Cmm
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 20 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | Polyurethan PURm | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | -40 +→90 °Cmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, anschlussleitung 4g4, 1972746, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 44106RKT422520M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 21,86* | € 28,16* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,40* | € 37,19* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,68* | € 38,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|