Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971298
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGXL240S-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichenreihen = 240
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Controller Typ = UC1611S
Display Matrix = FSTN
Nennspannung = 3.3V
Nennstrom = 900µA
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
240
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Controller Typ:
UC1611S
Display Matrix:
FSTN
Nennspannung:
3.3V
Nennstrom:
900µA
Weitere Suchbegriffe: 1971298, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGXL240S7, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 50,97*
1
€ 6,90*
ab € 41,38*
€ 66,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 815,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.