|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1971279 Herst.-Nr.: EA DOGM240S-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zeichen pro Reihe = 64 Schnittstellen Typ = I2C / SPI Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Controller Typ = UC1611 Display Matrix = FSTN Nennspannung = 3.3V Blende inkl. = JaµA
Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.Controller UC1611 mit integriertem Grafik-RAM. Kontrastreiches LCD-Supertwist-Display (STN und FSTN) mit 15 μm Abstand zwischen Punkten LED-Hinterleuchtung 10 bis 150 mA Keine Montage erforderlich, da sie direkt auf die Leiterplatte gelötet werden kann. Weitere Informationen:  |  | Zeichen pro Reihe: | 64 | Schnittstellen Typ: | I2C / SPI | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Controller Typ: | UC1611 | Display Matrix: | FSTN | Nennspannung: | 3.3V | Blende inkl.: | JaµA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1971279, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM240S6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |