Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD 66 x 38 x 3.6, Hintergrund Blau, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971260
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM204B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichenreihen = 4
Zeichenbreite = 4.8mm
Anzeigebereich Größe = 4 x 20
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Abmessungen = 66 x 38 x 3.6
Hintergrundfarbe = Blau
Höhe über Panel = 29mm
Breite = 66
Display Matrix = STN
Nennspannung = 3.3V
Serie = EA DOG

Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.4 x 20 Zeichen mit 4,8 mm Höhe. Keine Montage erforderlich, einfach in die Leiterplatte löten LED-Hinterleuchtung 3 bis 80 mA bei 3,3 V oder 2 bis 40 mA bei 5 V
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
4
Zeichenbreite:
4.8mm
Anzeigebereich Größe:
4 x 20
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Abmessungen:
66 x 38 x 3.6
Hintergrundfarbe:
Blau
Höhe über Panel:
29mm
Breite:
66
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
3.3V
Serie:
EA DOG
Weitere Suchbegriffe: 1971260, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM204BA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.