Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971236
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGS104B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichenreihen = 4
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Beleuchtungsfarbe = Blau
Controller Typ = SSD1803A
Display Matrix = STN
Nennspannung = 3.3V
Nennstrom = 440µA
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
4
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Beleuchtungsfarbe:
Blau
Controller Typ:
SSD1803A
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
3.3V
Nennstrom:
440µA
Weitere Suchbegriffe: 1971236, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGS104BA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.