Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971223
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGS102W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Zeichenreihen = 102
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Controller Typ = UC1701
Display Matrix = FSTN
Nennspannung = 3.3V
Serie = EA DOG
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
102
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Controller Typ:
UC1701
Display Matrix:
FSTN
Nennspannung:
3.3V
Serie:
EA DOG
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1971223, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGS102W6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 14,52*
1
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,31*
1
€ 6,90*
ab € 12,08*
€ 17,33*
1
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 19,83*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 363,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.