| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1971222 Herst.-Nr.: EA DOGS102B-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zeichen pro Reihe = 64 Schnittstellen Typ = I2C / SPI Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Controller Typ = UC1701 Display Matrix = STN Nennspannung = 3.3V Blende inkl. = Nein
Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.Controller UC1701 mit integriertem Grafik-RAM. Kontrastreiches LCD-Supertwist-Display (STN und FSTN) mit 15 μm Abstand zwischen Punkten LED-Hinterleuchtung 5 mA bis 80 mA Keine Montage erforderlich, da sie direkt auf die Leiterplatte gelötet werden kann. Weitere Informationen: | | Zeichen pro Reihe: | 64 | Schnittstellen Typ: | I2C / SPI | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Controller Typ: | UC1701 | Display Matrix: | STN | Nennspannung: | 3.3V | Blende inkl.: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1971222, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGS102B6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
| | |
| |