Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Touchscreen-Auflage Ohmsch, 25 x 34


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971205
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA TOUCH102-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
touch overlay
Anzeigebereich Größe = 25 x 34
Sensortyp = Ohmsch
Höhe Außen = 39
Anzeigebereich Höhe = 34
Anzeigebereich Breite = 25
Nennstrom = 250µA
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Größe:
25 x 34
Sensortyp:
Ohmsch
Höhe Außen:
39
Anzeigebereich Höhe:
34
Anzeigebereich Breite:
25
Nennstrom:
250µA
Weitere Suchbegriffe: 1971205, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, Display Visions, EATOUCH1021, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,95*
€ 229,6105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,75*
€ 207,9525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,63*
€ 197,0997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,61*
€ 188,7459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,31*
€ 170,5389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.