Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 100mm x 300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1970001
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1970001
EAN/GTIN:
     5056111957301
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 300mm
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 100mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Betriebstemperatur max. = +260°C
Schmelzpunkt = +327°C

RS PRO RS Pro Opaker PTFE-Stab aus Fluorkunststoff, Durchmesser 300 mm x 100 mmDiese undurchsichtige PTFE-Stange (Polytetrafluorethylen) aus Fluorkunststoff ist eine Durable Lösung für chemische und technische Anwendungen. Er misst 300 mm Länge und 100 mm Durchmesser. Das PTFE-Material der Stange bedeutet, dass sie chemikalienbeständig und strahlungsbeständig ist. Er verfügt über ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften für eine effektive Isolierung und ist für den Einsatz bei Temperaturen bis zu +260 °C geeignet Mit einer hohen Zugfestigkeit von 25 MPa, geringer Reibung und geringer Haftung ist es eine gute Wahl für raue Umgebungen. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Qualität und Sicherheit geprüft. Es erfüllt die Normen des DIN (Deutsches Institut für Normung, Deutsches Institut für Normung) und der ASTM (American Gesellschaft für Prüfung und Materialien) für Kunststoff- und Elastomerprüfungen. Eine Entflammbarkeitsklasse von UL 94 V-0 von Underwriters Laboratories bedeutet, dass sie innerhalb von 10 Sekunden selbstgelöscht wird. Diese PTFE-Stange aus Fluorkunststoff ist nützlich für die Hochfrequenzisolierung, Rohrauskleidungen und Pumpengehäuse.Eigenschaften und Vorteile• PTFE-Stab aus Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) • Opak in Farbe • Länge: 300 mm • Durchmesser: 100 mm • Verlängerung von 50 % • Dichte von 2,18 → 2,21 g/cm3 • Zugfestigkeit von 25 MPa • Härte von 30 Kugel-Eindärungen • Maximale Betriebstemperatur von +260 °C. • Schmelzpunkt von +327 °C • Wärmeleitfähigkeit von 0,25 W/mK • Wasserabsorption von 0,3 % • Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 • entspricht DIN 53479, DIN 53736 und ASTM-D 1929 für die Prüfung von Kunststoffen und ElastomerenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
300mm
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
100mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Schmelzpunkt:
+327°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro ptfe rundstab, rundprofil ptfe, rundstab rs pro, 1970001, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 246,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 373,77*
€ 444,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,11*
€ 444,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 346,99*
€ 412,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 337,34*
€ 401,43
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 319,20*
€ 379,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 304,72*
€ 362,62
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 277,03*
€ 329,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 246,82*
€ 293,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.