Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 80mm x 300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1969988
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1969988
EAN/GTIN:
     5056111957288
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 300mm
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 80mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Betriebstemperatur max. = +260°C
Wasseraufnahme = 0.3%

RS PRO RS Pro Opaker PTFE-Stab aus Fluorkunststoff, Durchmesser 300 mm x 80 mmWenn Sie einen Stab benötigen, der eine gute Isolierung bietet und dem Einsatz in chemischen Anwendungen standhält, wenden Sie sich an diesen PTFE-Stab aus Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) von RS Pro. Er misst 300 mm Länge und 80 mm Durchmesser. Der Stab mit geringer Reibung und geringer Haftung hat eine hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften, wodurch er ein guter Isolator ist. Die PTFE-Konstruktion macht es beständig gegen Chemikalien und Strahlung. Er hält Temperaturen von bis zu +260 °C stand und hat eine Entflammbarkeitsklasse von UL 94 V-0 von der wissenschaftlichen Sicherheitsgesellschaft Underwriters Laboratories. Das bedeutet, dass es Flammen innerhalb von 10 Sekunden selbstlöscht. Die Stange erfüllt auch die Normen für Kunststoff- und Elastomerprüfungen vom DIN (Deutsches Institut für Normung) und der ASTM (American Gesellschaft für Prüfung und Materialien). Diese PTFE-Stange aus Fluorkunststoff ist nützlich für Anwendungen wie Hochfrequenzisolierung und die Bearbeitung von kundenspezifischen Komponenten.Eigenschaften und Vorteile• PTFE-Stab aus Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) • Opak in Farbe • Länge: 300 mm • Durchmesser: 80 mm • Verlängerung von 50 % • Dichte von 2,18 → 2,21 g/cm3 • Zugfestigkeit von 25 MPa • Härte von 30 Kugel-Eindärungen • Maximale Betriebstemperatur von +260 °C. • Schmelzpunkt von +327 °C • Wärmeleitfähigkeit von 0,25 W/mK • Wasserabsorption von 0,3 % • Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 • entspricht DIN 53479, DIN 53736 und ASTM-D 1929 für die Prüfung von Kunststoffen und ElastomerenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
300mm
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
80mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Wasseraufnahme:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: rs pro ptfe rundstab, rundprofil ptfe, rundstab rs pro, 1969988, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 162,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,19*
€ 296,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,12*
€ 294,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 229,83*
€ 273,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,45*
€ 273,05
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 217,11*
€ 258,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,75*
€ 247,22
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 188,87*
€ 224,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,57*
€ 193,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.