Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 40mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 40mm x 500mm
RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 40mm x 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1969922
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1969922
EAN/GTIN:
     5056111957233
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 500mm
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 40mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Betriebstemperatur max. = +260°C
Schmelzpunkt = +327°C

RS PRO RS Pro Opaker PTFE-Stab aus Fluorkunststoff, 500 mm x 40 mm DurchmesserDiese undurchsichtige PTFE-Stange (Polytetrafluorethylen) von RS Pro misst 500 mm Länge und 40 mm Durchmesser. Es ist für viele chemische und technische Anwendungen nützlich. Dank der PTFE-Konstruktion hält die Stange Chemikalien und Strahlung stand. Es ist außerdem reibungsarm und verfügt über eine geringe Haftung und ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften, was es zu einer guten Wahl für die Isolierung macht. Sie können sie sicher bei Temperaturen von bis zu +260 °C verwenden und sind gemäß dem internationalen Sicherheitsunternehmen Underwriters Laboratories Standard UL 94 V-0 als schwer entflammbar eingestuft. Es erfüllt auch die Normen für Kunststoff- und Elastomerprüfungen gemäß dem Deutschen Institut für Normung (Deutsches Institut für Normung, DIN) und der American Gesellschaft für Prüfung und Materialien (ASTM). Diese PTFE-Stange aus Fluorkunststoff ist nützlich für Anwendungen wie die Bearbeitung von kundenspezifischen Komponenten sowie Hochfrequenzisolierung, Ätzplatten und Gleitlagern.Eigenschaften und Vorteile• PTFE-Stab aus Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) • Opak in Farbe • Länge: 500 mm • Durchmesser: 40 mm • Verlängerung von 50 % • Dichte von 2,18 → 2,21 g/cm3 • Zugfestigkeit von 25 MPa • Härte von 30 Kugel-Eindärungen • Maximale Betriebstemperatur von +260 °C. • Schmelzpunkt von +327 °C • Wärmeleitfähigkeit von 0,25 W/mK • Wasserabsorption 0,3 % • Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 bedeutet, dass Flammen gelöscht werden Innerhalb von 10 Sekunden • entspricht DIN 53479, DIN 53736 und ASTM-D 1929 für die Prüfung von Kunststoffen und ElastomerenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
500mm
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
40mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Schmelzpunkt:
+327°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro ptfe rundstab, rundprofil ptfe, rundprofil 500mm, 1969922, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,10*
€ 111,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,09*
€ 101,26
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.