Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1969725
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     158400080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
PEX Rohr
PEX-Fittings
PVC-Fittings
Fitting Typ = Endkappe
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 25mm

Die Georg Fischer Endkappe, 0,054 Gewicht, 67 mm Länge, Wasser PN16, Material PP, Dichtung ist NBR-Qualität für Trinkwasser. Sie hat zwei Farben: Blau und schwarz. Er ist für PE- und PEX-Rohre geeignet.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Endkappe
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
25mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, Endkappe (Rohr), Rohrendkappe, Rohrschutzkappe, georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, pvc-fittings kappe, 1969725, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 158400080, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,22*
€ 6,99*
ab € 7,00*
€ 9,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,21*
€ 17,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.