Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer T-Stück 90° für 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1969713
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     158400224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
PEX Rohr
PEX-Fittings
PVC-Fittings
Fitting Typ = T-Stück
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 25mm

Das Georg Fischer 90°-T-Stück, 134 mm Länge, Wasser PN16, Material PP, Dichtung ist NBR-Qualität für Trinkwasser. Sie hat zwei Farben: Blau und schwarz. Er ist für PE- und PEX-Rohre geeignet.Schnelle und einfache Montage Lebensdauer von 50 Jahren Bereit für Rohreinführungen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
25mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, T-Formstück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück, georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, 1969713, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 158400224, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 20,44*
€ 6,99*
ab € 17,54*
€ 23,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,41*
€ 35,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.