Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 66mm / Bohrung 32mm x 79mm, 60Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967717
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     554.66.5858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Bohrung = 32mm
Außendurchmesser = 66mm
Länge = 79mm
Nenndrehmoment = 60Nm
Winkelversatz = 1.5°
Parallelversatz = 0.15mm
Axialversatz = 0.6mm

Die Huco Bellows Kupplung mit fester Klemmwellenverbindung. Präzisionskupplungen mit ausgezeichneten kinematischen Eigenschaften. Die 3 Typen bieten verschiedene Kombinationen aus Steifigkeit, radialer Kompensation und axialer Bewegung.Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C Nabenmaterial ist eine Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Bohrung:
32mm
Außendurchmesser:
66mm
Länge:
79mm
Nenndrehmoment:
60Nm
Winkelversatz:
1.5°
Parallelversatz:
0.15mm
Axialversatz:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1967717, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 554665858, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.