Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 82mm / Bohrung 22mm x 102mm, 150Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967699
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     593.82.4949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplung
Außendurchmesser = 82mm
Länge = 102mm
Nenndrehmoment = 150Nm
Winkelversatz = 2°
Parallelversatz = 0.25mm
Axialversatz = 0.5mm

Die Huco Bellows Kupplung mit abnehmbarem Klemmwellenanschluss. Präzisionskupplungen mit ausgezeichneten kinematischen Eigenschaften. Die 3 Typen bieten verschiedene Kombinationen aus Steifigkeit, radialer Kompensation und axialer Bewegung. Diese 3 Typen sind 3-Faltung, 9-Faltung und 2-Faltung.Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C Nabenmaterial ist eine Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplung
Außendurchmesser:
82mm
Länge:
102mm
Nenndrehmoment:
150Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.25mm
Axialversatz:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1967699, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 593824949, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.