Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 45mm / Bohrung 19mm x 63mm, 18Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967665
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     592.45.4646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplung
Außendurchmesser = 45mm
Länge = 63mm
Nenndrehmoment = 18Nm
Winkelversatz = 1.5°
Parallelversatz = 0.2mm
Axialversatz = 0.5mm

Die Huco Bellows Kupplung mit abnehmbarem Klemmwellenanschluss. Präzisionskupplungen mit ausgezeichneten kinematischen Eigenschaften. Die 3 Typen bieten verschiedene Kombinationen aus Steifigkeit, radialer Kompensation und axialer Bewegung. Diese 3 Typen sind 3-Faltung, 9-Faltung und 2-Faltung.Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C Nabenmaterial ist eine Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplung
Außendurchmesser:
45mm
Länge:
63mm
Nenndrehmoment:
18Nm
Winkelversatz:
1.5°
Parallelversatz:
0.2mm
Axialversatz:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1967665, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 592454646, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.