Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLP Leiterplattenbuchse Vertikal 3-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1966678
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLP-103-02-L-D-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Steckbuchse
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Anschlussart = Press-In
Serie = CLP
Seriennummer = CLP-103
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Steckbuchse
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Anschlussart:
Press-In
Serie:
CLP
Seriennummer:
CLP-103
Weitere Suchbegriffe: 1966678, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP10302LDTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1725
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,23*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,929*
€ 3,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1725 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.725 Stück
Mindestbestellmenge: 1725 Stück ( entspricht € 2.121,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
CLP-103-02-F-D-TR
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.