| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1966407 Herst.-Nr.: DM164152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Bluetooth Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Audio-Entwicklung Vorgestelltes Gerät = Bluetooth Audio Development Board Kit-Name = BM83 EVB
Die Bluetooth Audio-Entwicklungsplatine BM83 von Microchip Technology ermöglicht dem Benutzer die Evaluierung und Demonstration des Funktionalität des BM83-Audiomoduls und des IS2083BM System-on-Chip. Zusätzlich zum BM83 EVB werden das IS2083 SDK und das IS208x_Config_GUI_Tool (Config Tool) zur Anpassung der Audioverarbeitungseinstellungen bereitgestellt.BM83-Modul, qualifiziert für Bluetooth 5.0-Spezifikationen Steckmodulsockel (PIM) für externen Mikrocontroller (MCU) Integrierter Mikrocontroller (PIC32MX450F256L) für einfache Bedienung und Funktionsdemonstration Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Bluetooth | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Audio-Entwicklung | Vorgestelltes Gerät: | Bluetooth Audio Development Board | Kit-Name: | BM83 EVB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1966407, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, DM164152, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |