Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 9mm / Außen-Ø 11mm, Stärke 1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1965623
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1965623
EAN/GTIN:
     5059044167540
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 9mm
Außendurchmesser = 11mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro FKM O-Ringe, ideal für den Einsatz als Dichtungen für Pumpen, Antriebsriemen und andere allgemeine technische Anwendungen in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie. Dieser O-Ring wird aus FKM hergestellt, einem hochwertigen Material, das in der Luft-, Automobil- und Chemieindustrie beliebt ist. Mit einer Vielzahl von metrischen und zölligen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen bietet der O-Ring außerdem eine lange Lebensdauer und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Kohlenwasserstoffen, Ölen und Kraftstoffen, um eine optimale Leistung für die Lebensdauer des O-Rings zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese Serie von RS Pro O-Ringen ist eine vielseitige Dichtung, die als Wellendichtungen, Dichtflächen-zu-Stirn-Dichtungen sowie als Drehungs- und Linearbewegung verwendet werden kann ;/li> ;li>Das FKM-Material ist verschleißfest und bietet eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie optimale Leistung und eine lange Lebensdauer der Dichtung ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich: -15°C bis 200°C ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz als Dichtungen für Pumpen, Antriebsriemen und andere allgemeine technische Anwendungen in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie ;/li> ;li>Erhältlich in einer Vielzahl von metrischen und zölligen Größen ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Ein O-Ring ist eine Art runde oder donut-förmige Dichtung und wird am häufigsten verwendet, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten oder Luft in einen anderen Bereich durchdringen. O-Ringe sitzen normalerweise zwischen zwei Abschnitten und bilden beim Verdichten eine sichere Dichtung, die Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitsleckagen verhindert, die wiederum den
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
9mm
Außendurchmesser:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 9x1, 0-ring, 0-ring fpm, 1965623, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 25R9X1V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,2296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,54*
€ 8,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.