| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1965606 Herst.-Nr.: 3504553 EAN/GTIN: 3660570026779 |
| |
|
| | |
| Erweiterte Länge = 15m Tragkraft = 140kg Gehäusewerkstoff = Polyurethan Rettungsleinenmaterial = Galvanisiert
3M DBI-Sala Ultra-Lok selbstaufrollende LifelineDie 3M DBI-Sala ® Ultra-Lok ® selbsteinziehende Rettungsleine ist ein Zweimodus-RSQ-Modell für Fallschutz und integrierte Rettung. Sie ermöglicht dem Benutzer die Bewegungsfreiheit innerhalb der empfohlenen Arbeitsbereich als Teil eines kompletten FallschutzsystemsEigenschaften und Vorteile• Top Anchor Schwenkbare ermöglicht eine Ausrichtung des Blocks Die Rettungsleine und vermeiden Sie jede Torsion des Kabels, wenn Der Benutzer arbeitet • Leichtes und Durable Thermoplastgehäuse bietet außergewöhnliche Langlebigkeit und Ist leicht für einfache Handhabung • Innenteile aus Edelstahl erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und den Betrieb LanglebigkeitAnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist eine unverzichtbare Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen.Warum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen. Weitere Informationen: | | Erweiterte Länge: | 15m | Tragkraft: | 140kg | Gehäusewerkstoff: | Polyurethan | Rettungsleinenmaterial: | Galvanisiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 15m, sicherheitsleine, auffanggerät 15m, 1965606, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, 3M, 3504553, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Blocks |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.378,67* | € 1.503,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.726,14* | € 1.814,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.689,35* | € 1.824,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.786,36* | € 1.882,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.822,45* | € 1.915,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|