| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1965570 Herst.-Nr.: 1161616 EAN/GTIN: 3660570052006 |
| |
|
| | |
| Gurtgröße = M/L Verstellbare Bänder = Brust Absturzsicherung Farbe = Schwarz, Rot Equipmenttyp = Standard-Auffanggurt
3M Protecta GehäusenkabelbaumEigenschaften und Vorteile• Das schmutzige und wasserbeständige Gewebe hält den Gurt sauber Und Trockner • Praktische Platzierung des vorderen D-Rings hilft Ihnen, ausgeglichen zu bleiben und Zentriert • Die Trageschlaufe mit automatischer Rückstellung ermöglicht einfaches Einparken und Lösen Schnapphaken oder Karabiner • Schlaganzeigen erleichtern die Inspektion des Kabelbaums Für Schäden und zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Verwendung • Einfache und klare Erkennung von Fallschutz-Verankerungspunkten • Schnell anschließbare Schnallen für schnelleres Anziehen • Keine losen Netzenden tragen dazu bei, dass Sie bequem und bequem bleiben Twinkellfrei • Größe: Mittel/GroßAnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist eine unverzichtbare Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen.3M bietet alles, was Sie für die Fallschutz-Arbeitsplatzlösungen benötigen. • (1965563) 1965563 ist ein Anchor mit Gleitstrahl • (1965567) 1965567 ist ein Ganzkörper-Gurt • (1965574) 1965574 ist eine selbstaufrollende Lebenslinie • (1965584) 1965584 sind stoßdämpfende Trageschlaufen • (1965592) 1965592 sind Coil Tehers • (1965600) 1965600 sind Gummi-Staubbeutel • (1965603) 1965603 ist eine einziehbare Winch-LifelineGehäusenkabelbaum-Alternativen• (1965567) 1965567 ist ein 3M Delta Ganzkörper-Gurt, klein • (1965568) 1965568 ist ein 3M Protecta Komfortgurt in Gurtausführung, mittel/groß • (1965569) 1965569 ist ein 3M Protecta Standard-Weste-Gehäusestabelbaum mit horizontalen Beinstreben, mittel • (1965570) 1965570 ist ein 3M Protecta Standard-Weste-Gehäusestabelbaum, mittel/großWarum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen. Weitere Informationen: | | Gurtgröße: | M/L | Verstellbare Bänder: | Brust | Absturzsicherung Farbe: | Schwarz, Rot | Equipmenttyp: | Standard-Auffanggurt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggurt 3m, absturzsicherung glasreinigung, 1965570, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Auffanggurte, 3M, 1161616, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Harnesses |
| | |
| |