Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 4μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964753
EAN/GTIN:
     5056111956922
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 440V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MRP440
Länge = 75mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 75mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor = <0.15%

RS PRO V10
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MRP440
Länge:
75mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 75mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor:
<0.15%
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 4 µf, anlaufkondensator, folienkondensator 440v, 1964753, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, MRP4404UFB, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.