Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitrilkautschuk, Innen-Ø 1.07mm / Außen-Ø 3.61mm, Stärke 1.27mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964732
EAN/GTIN:
     5059044160831
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 1.07mm
Außendurchmesser = 3.61mm
Stärke = 1.27mm
Material = Nitrilkautschuk
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C

RS PRO RS Pro zöllige Nitril-70-ShA-O-Ringe. Wir stellen vor: Die Nitril-O-Ringe von RS Pro, ideal für den Einsatz als Dichtungen für Pumpen, Antriebsriemen und andere allgemeine technische Anwendungen in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie. Dieser O-Ring besteht aus Nitrilgummi (NBR), einem kostengünstigen Material, das sich hervorragend für Anwendungen eignet, bei denen der O-Ring Fetten, Fetten und Pflanzenölen ausgesetzt ist. Mit einer Vielzahl von metrischen und zölligen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen bietet der O-Ring außerdem eine lange Lebensdauer und gute chemische Beständigkeit gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Öle und Kraftstoffe, um eine optimale Leistung für die Lebensdauer des O-Rings zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese Serie von RS Pro O-Ringen ist eine vielseitige Dichtung, die als Wellendichtungen, Dichtflächen-zu-Stirn-Dichtungen sowie als Drehungs- und Linearbewegung verwendet werden kann ;/li> ;li>Das Nitrilmaterial ist verschleißfest mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit und bietet optimale Leistung und eine lange Lebensdauer der Dichtung ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 90°C ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz als Dichtungen für Pumpen, Antriebsriemen und andere allgemeine technische Anwendungen in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie ;/li> ;li>Erhältlich in einer Vielzahl von metrischen und zölligen Größen ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Ein O-Ring ist eine Art runde oder donut-förmige Dichtung und wird am häufigsten verwendet, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten oder Luft in einen anderen Bereich durchdringen. O-Ringe sitzen normalerweise zwischen zwei Abschnitten und bilden beim Verdichten eine sichere Dichtung, die Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitsleckagen verhindert, die wiederum den Druck schützt und hält, während sie Schmutz fernhalten und so eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit gewährleisten. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Daher ist es wichtig zu berücksichtigen, welche Materialien und Flüssigkeiten mit der Dichtung in Kontakt kommen, um sicherzustellen, dass sie die richtige ist. Diese Dichtungen werden am häufigsten verwendet in: ;ul> ;li>Industrie- und Fertigungsanwendungen ;/li> ;li>Rohre und Leitungen ;/li> ;li>Hydraulik und Pneumatik ;/li> ;li> Kfz (Fertigung und Reparatur) ;/li> ;li>Kraftübertragungstechnologie ;/li> ;/ul>. Wie lange hält ein O-Ring?. Wenn der O-Ring unter den richtigen Bedingungen für das Material verwendet wird, können NBR-O-Ringe bis zu 15 Jahre lang halten. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. ;i> Hinweis: ;/i>. Diese Nitril-O-Ringe sind nicht kompatibel mit: ;ul> ;li>Ozon ;/li> ;li>Ester ;/li> ;li>Retonen ;/li> ;li>Aldehyde ;/li> ;li>Chlorate ;/li> ;li>Nitrokohlenwasserstoffe ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1.07mm
Außendurchmesser:
3.61mm
Stärke:
1.27mm
Material:
Nitrilkautschuk
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 1,07x1,27, 0-ring, 0-ring nbr, 1964732, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 50RBS002N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,18*
€ 4,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,40*
€ 4,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,25*
€ 3,87
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,60*
€ 3,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.