Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYJ300 Vorgesteuertes Magnetventil 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964555
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYJ314M-5LOU-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/4
Serie = SYJ300
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 92l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = Rc

Medium: Luft Betriebsdruckbereich (MPa): 0,15 bis 0,7 Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur (°C): -10 bis 50 (kein Einfrieren) Maximale Betriebsfrequenz (Hz): 5
Weitere Informationen:
Funktion:
3/4
Serie:
SYJ300
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
92l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.35W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, smc 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 1964555, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYJ314M5LOUQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,16*
€ 44,28*
2 Tage
46
€ 8,90*
ab € 34,73*
€ 44,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,03*
€ 46,79*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,72*
€ 50,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.