Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM7 Durchflussschalter 24 V DC 1 l/min. → 50 l/min. Typ Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964465
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM750-01L-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
smc durchflussschalter
durchfluss schalter
Gerätetyp = Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 50 l/min.
Versorgungsspannung = 24 V DC
Verbindungstyp = R1/8-Buchse
Druck max. = 750kPa
Material = Messing, LCP, PBT
Mediumtemperatur min. = 0 °C
Mediumtemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Nennstrom = 55 mA

Kompakt und leicht. Digitale, zweifarbige Anzeige Winkelrohrleitungen können verwendet werden. Integriertes Durchfluss-Einstellventil Verschiedene Kombinationen sind möglich Verschiedene Montagemethoden sind möglich
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
50 l/min.
Versorgungsspannung:
24 V DC
Verbindungstyp:
R1/8-Buchse
Druck max.:
750kPa
Material:
Messing, LCP, PBT
Mediumtemperatur min.:
0 °C
Mediumtemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Nennstrom:
55 mA
Weitere Suchbegriffe: 1964465, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM75001LF, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 146,91*
€ 183,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,46*
€ 189,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.