Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF3W Durchflussschalter 12 24 V dc 2 l/min. → 16 l/min Typ Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964460
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W720-F04-ETN-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflußwächter
durchflußwächter smc
Gerätetyp = Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 16 l/min
Versorgungsspannung = 12 24 V dc
Verbindungstyp = G1/2 Buchse
Druck max. = 1MPa
Material = PP, Edelstahl
Mediumtemperatur min. = 0 °C
Mediumtemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Nennstrom = 50 mA

Kompakte Bauform. Drehanzeige. Verbesserte Sichtbarkeit des Displays. Integrierter Temperatursensor
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
16 l/min
Versorgungsspannung:
12 24 V dc
Verbindungstyp:
G1/2 Buchse
Druck max.:
1MPa
Material:
PP, Edelstahl
Mediumtemperatur min.:
0 °C
Mediumtemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Nennstrom:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: durchflusswächter, durchflussschalter 10bar, 1964460, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3W720F04ETNM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 376,09*
€ 436,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,60*
€ 450,83*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 453,41*
€ 511,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,98*
€ 520,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,57*
€ 504,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-40-A
ab € 19,21*
Zubehör
SMC
ZS-40-K
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.