Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Flexokupplung JS32-10-125 für 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964418
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     JS32-10-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
ISO-Zylinder
Normzylinder
Passend für Bohrungsgröße = 25 mm, 32mm
Serie = jS

Gleitgelenk: Edelstahlausführung Passende Bohrungsgröße: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Anwendbare Staubschutzabdeckung in mehlarmierischem Gummi oder Silikongummi
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
25 mm, 32mm
Serie:
jS
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, smc normzylinder, iso zylinder, flexokupplung m10, 1964418, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, SMC, JS3210125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,47*
€ 71,25*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 58,08*
€ 74,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.