Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs HF-Transceiver LGA 64-Pin 9 x 9 x 1.05mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964206
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     ZGM130S037HGN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = 32-Bit-ARM-Cortex M4
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 64
Montage-Typ = SMD
Länge = 9mm
Breite = 9mm
Höhe = 1.05mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 876MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max. = 930MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 863MHz
Anzahl der Frequenzbänder = 2

Das Silicon Labs Z-Wave 700 SIP-Modul ZGM130S ist ein vollständig integriertes Z-Wave-Modul, das eine Rapid Entwicklung von Z-Wave-Lösungen ermöglicht. Es ist eine ideale Lösung für energiesparende intelligente Heimsteuerungsanwendungen wie Bewegungssensoren, Tür-/Fenstersensoren, Zugangskontrolle, Gerätesteuerung, Gebäudeautomatisierung, Energiemanagement, Beleuchtung und Sicherheitsnetzwerke im ″Internet der Dinge″. Der ZGM130S ist mit energiesparender Gecko-Technologie ausgestattet, die innovative Energiespartechniken, schnelle Weckzeiten und Energiesparmodi umfasst, und reduziert den Gesamtverbrauch und maximiert die Batterielebensdauer. Das Modul enthält einen nativen Sicherheits-Stack und einen umfassenden Satz von Hardware-Peripheriegeräten, die für Advanced Device Funktionalität verwendbar sind, und bietet 64 KB Flash-Speicher für OEM-Anwendungen.TX-Leistung bis zu 13 dBm RX-Empfindlichkeit bei 100 kbit/s: -97,5 dBm Reichweite: Bis zu 100 Meter 9,8 mA RX-Strom bei 100 kbit/s, GFSK, 868 MHz 13,3 mA TX-Strom bei 0 dBm Ausgangsleistung bei 908 MHz 0,8 μA EM4H Strom (128 Byte RAMRetention und RTCC von LFRCO) 32-Bit Arm ® Cortex ®-M4-Kern bei 39 MHz Flash-Speicher: 512 kB (64 kB Anwendung) RAM: 64 kB (8 kB Anwendung) Crypto-Beschleuniger für autonome Hardware und Zufallszahlgenerator Integrierter DC/DC-Wandler Robuster Satz von Peripheriegeräten und bis zu 25 GPIO Externer SAW-Filter optional
Weitere Informationen:
Technologie:
32-Bit-ARM-Cortex M4
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
64
Montage-Typ:
SMD
Länge:
9mm
Breite:
9mm
Höhe:
1.05mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
876MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max.:
930MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
863MHz
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1964206, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Silicon Labs, ZGM130S037HGN2, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.