| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1964195 Herst.-Nr.: 1964195 EAN/GTIN: 5013581009565 |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Nein Lampentyp = LED Lichtstärke = 250 lm Gehäusematerial = Aluminium Modell = F20R. Wasserfest = Ja Länge = 150 mm Farbe = Schwarz, Rot
Die Aluminium-Fokus-Taschenlampe der Serie RSPRO F20 verfügt über eine weiße LED mit 250 Lumen. Es verwendet hochwertige Alkali-Mangan-Batterien oder Ni-MH-Akkus. Die Taschenlampe verfügt über einen leicht drehbaren Flutlicht-zu-Punkt-Fokus, der im dunklen Endschalter leuchtet. Er wird in robuster Aluminiumkonstruktion in Flugzeugqualität verwendet.Makellose gewölbte Linse für Fernstrahl Sicherheits-Stroboskopfunktion Wasserbeständig gemäß IPX4 1 m stoßfest Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Nein | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 250 lm | Gehäusematerial: | Aluminium | Modell: | F20R. | Wasserfest: | Ja | Länge: | 150 mm | Farbe: | Schwarz, Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led taschenlampe 200 lumen, taschenlampe led, taschenlampe, 1964195, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROF20, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |