Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Halter Typ Sicherheits-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 6.4mm, 38mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Halter Typ Sicherheits-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 6.4mm, 38mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1963762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1963762
EAN/GTIN:
     5059044158456
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Sicherheits-Absperrung
Farbe = Schwarz
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Nylon
Bügeldurchmesser = 6.4mm
Bügellänge = 38mm

RS Pro Allwetterschutzvorhängeschloss, 38 mm RS Pro bietet die fantastische Serie von wettersicheren Vorhängeschlössern, die Ihnen in jeder Umgebung Sicherheit bieten! RS Pro hat dieses Vorhängeschloss mit Blick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dieses Schloss verfügt über eine hohe Sicherheit, einen Sicherheitszylinder und eine Schlüsselhalterung, um sicherzustellen, dass Sie dieses Vorhängeschloss nicht entriegelt lassen, Sie müssen das Schloss nie wieder überprüfen. Wir haben das Schloss mit einem Kupferzylinder, einem stahlbeschichteten Bügel aus Chrom und einem Nylongehäuse entwickelt, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die die Lebensdauer dieses Allwetterschlosses verlängert. Eigenschaften und Vorteile Dieses Schloss aus Kupfer, Stahl und Chrom und Nylon wurde entwickelt, um in allen Umgebungen zuverlässig und Durable zu sein Das PA-Schlossgehäuse ist stoßfest Und UV RS Pro hat sichergestellt, dass es selbst für raueste Umgebungen geeignet ist, indem es sicherstellt, dass das Bügelschloss beständig gegen Korrosion, Hitze und niedrige Temperaturen ist Durable, leicht und nicht leitfähig, d. H. Es ist flach und dennoch zuverlässig Standard-Etikett ″Gefahr″ und Beschriftung auf dem Etikett sind im Lieferumfang enthalten und Rückseite Verschiedene Farben erhältlich Anwendungen Wetterfeste Vorhängeschlösser sind ideal für den Einsatz in Haushalt und Industrie, da sie Ihre Werkzeuge, Wertsachen und Arbeitsorte nicht verschließen, um sicherzustellen, dass sie sicher und sicher sind. Sie finden sie sowohl in Haushalten als auch in Unternehmen, die Sie verwenden können Sie dienen als Sicherheitsschlösser zum Schutz einer Reihe von Orten Wie z. B. Werkzeugkästen Garagentore Schuppen Schließfäc
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Absperrung
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Nylon
Bügeldurchmesser:
6.4mm
Bügellänge:
38mm
Weitere Suchbegriffe: 1963762, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, EP8531Black, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 40,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,70*
€ 46,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.