Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon, Stahl Halter Typ Sicherheits-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 6.4mm, 38mm, Schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963756
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1963756
EAN/GTIN:
     5059044158395
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Sicherheits-Absperrung
Farbe = Schwarz
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Nylon, Stahl
Bügeldurchmesser = 6.4mm
Bügellänge = 38mm

RS Pro Allwetterschutzvorhängeschloss, 38 mm RS Pro bietet die fantastische Serie von wettersicheren Vorhängeschlössern, die Ihnen in jeder Umgebung Sicherheit bieten! RS Pro hat dieses Vorhängeschloss mit Blick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dieses Schloss verfügt über eine hohe Sicherheit, einen Sicherheitszylinder und eine Schlüsselhalterung, um sicherzustellen, dass Sie dieses Vorhängeschloss nicht entriegelt lassen, Sie müssen das Schloss nie wieder überprüfen. Wir haben das Schloss mit einem Kupferzylinder, einem stahlbeschichteten Bügel aus Chrom und einem Nylongehäuse entwickelt, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die die Lebensdauer dieses Allwetterschlosses verlängert. Eigenschaften und Vorteile Dieses Schloss aus Kupfer, Stahl und Chrom und Nylon wurde entwickelt, um in allen Umgebungen zuverlässig und Durable zu sein Das PA-Schlossgehäuse ist stoßfest Und UV RS Pro hat sichergestellt, dass es selbst für raueste Umgebungen geeignet ist, indem es sicherstellt, dass das Bügelschloss beständig gegen Korrosion, Hitze und niedrige Temperaturen ist Durable, leicht und nicht leitfähig, d. H. Es ist flach und dennoch zuverlässig Standard-Etikett ″Gefahr″ und Beschriftung auf dem Etikett sind im Lieferumfang enthalten und Rückseite Verschiedene Farben erhältlich Anwendungen Wetterfeste Vorhängeschlösser sind ideal für den Einsatz in Haushalt und Industrie, da sie Ihre Werkzeuge, Wertsachen und Arbeitsorte nicht verschließen, um sicherzustellen, dass sie sicher und sicher sind. Sie finden sie sowohl in Haushalten als auch in Unternehmen, die Sie verwenden können Sie dienen als Sicherheitsschlösser zum Schutz einer Reihe von Orten Wie z. B. Werkzeugkästen Garagentore Schuppen Schließfächer Gepäck Tore Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Absperrung
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Nylon, Stahl
Bügeldurchmesser:
6.4mm
Bügellänge:
38mm
Weitere Suchbegriffe: 1963756, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, EP8521Black, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 5,90334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 48,27*
€ 57,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 47,90*
€ 57,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,32*
€ 55,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.