| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1962611 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-IKS01A3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das X-Nucleo-IKS01A3 ist ein Bewegungs-MEMS- und Umgebungssensor-Evaluierungssystem. Er ist kompatibel mit dem Arduino UNO R3-Steckverbinderlayout und verfügt über den 3-Achsen-Beschleunigungsmesser LSM6DSO + 3-Achsen-Gyroskop, das 3-Achsen-Magnetometer LIS2MDL, den 3-Achsen-Beschleunigungsmesser LIS2DW12, den Feuchtigkeits- und Temperatursensor HTS221, den Drucksensor LPS22HH und den Temperatursensor STTS751. Der X-Nucleo-IKS01A3 kann über den I__LW_AT__2C-Stift mit dem STM32-Mikrocontroller verbunden werden und es ist möglich, den Standard-I__LW_AT__2C-Anschluss zu ändern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Hall Effekt Sensor, Hall Sensoren, Hall-Effekt-IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, hall effekt sensor, 1962611, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, XNUCLEOIKS01A3, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,79* | € 25,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,20* | € 33,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,09* | € 33,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|