| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1962547 Herst.-Nr.: STEVAL-FKI868V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Klassifizierung = Development Kit Frequenz = 940MHz
Die Evaluierungsplatine STEVAL-FKI868V2 basiert auf der extrem niedrigen S2-LP-Sub-1GHz Energiesparender Transceiver mit Datenrate, geeignet für ISM-Bänder und drahtlosen M-Bus. Die Die Hauptplatine Nucleo-L053R8 ist mit einem STM32L0-Energiesparversion ausgestattet Mikrocontroller zur Steuerung des S2-LP. Die Platine integriert einen ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät für die Firmware-Aktualisierung. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Frequenz: | 940MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1962547, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALFKI868V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 58,58* | € 77,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 63,87* | € 81,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 77,96* | € 99,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|