Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD TSSOP, einzeln typ. 2,7 5,5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961975
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV324LIPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 4.5mm

Die LMV321L, LMV358L und LMV324L sind ein-, zwei- und vierfache Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgangsfähigkeiten. Sie wurden speziell für den Betrieb bei niedrigen Spannungen (2,7 V bis 5 V) mit verbesserten Leistungen im Vergleich zur Industriestandard-Serie LM3xx entwickelt. Die Modelle LMV321L, LMV358L und LMV324L werden in winzigen Gehäusen angeboten, sodass die Geräte in kleinen tragbaren elektronischen Anwendungen verwendet und näher am eigentlichen Signal platziert werden können. Die Serien LMV321L, LMV358L und LMV324L sind komplette, kostengünstige Lösungen für Anwendungsdesigns, bei denen die Kosten im Vordergrund stehen.Niedrige Leistungsaufnahme: max. 250 μA (bei 5 V) Geringe Offsetspannung: max. 7 mV (bei 25 °C) Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C Niedrige Versorgungsspannung: 1,5–5,5 V Produkt-Bandbreite: 1,3 MHz Winzige Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1961975, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LMV324LIPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.