| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961971 Herst.-Nr.: LM358QT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DFN Stromversorgungs-Typ = Single Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 30 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.1MHz Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs Betriebstemperatur min. = 0 °C Ausgangsstrom = 50 μA (Senke), –60 mA (Quelle)mV Höhe = 0.55mm
Diese Stromkreise bestehen aus zwei unabhängigen, intern frequenzkompensierten Operationsverstärkern mit hoher Verstärkung, die speziell für den Betrieb über ein einzelnes Netzteil über einen großen Spannungsbereich entwickelt wurden. Die geringe Stromaufnahme des Netzteils ist unabhängig von der Größe der Versorgungsspannung. Anwendungsgebiete sind Wandlerverstärker, DC-Verstärkungsblöcke und alle herkömmlichen Operationsverstärker-Stromkreise, die jetzt einfacher in Einzelversorgungssysteme implementiert werden können. Diese Stromkreise können beispielsweise direkt mit dem Standard-5 V versorgt werden, der in Logiksystemen verwendet wird und die erforderliche Schnittstellenelektronik ohne zusätzliche Stromversorgung einfach zur Verfügung stellt. Im linearen Modus umfasst der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Masse und die Ausgangsspannung kann auch auf Masse schwingen, obwohl er nur mit einer einzigen Versorgungsspannung betrieben wird. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DFN | Stromversorgungs-Typ: | Single | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 30 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 1.1MHz | Flankensteilheit typ.: | 0.6V/µs | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Ausgangsstrom: | 50 μA (Senke), –60 mA (Quelle)mV | Höhe: | 0.55mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1961971, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM358QT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |