Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Evaluation Board Mikrocontroller Evaluierungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961922
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L1528-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Entwicklungskit
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = Evaluation Board
Technologie = Mikrocontroller
Prozessortyp = MCU

Die STM8L1528-EVAL-Evaluierungsplatine wurde als vollständige Demonstrations- und Entwicklungsplattform für den STM8-Kern-basierten STM8L152M8T6-Mikrocontroller mit I2C, zwei SPI-Kanälen, 3 USART-Kanälen, 12-Bit-ADC, zwei 12-Bit-DACs, LCD-Treiber, internes 4 KSRAM, 2-Kbyte-Daten-EEPROM und 64-KByte Flash-Programmspeicher sowie SWIM-Debugging-Unterstützung. Die gesamte Palette an Hardwarefunktionen auf der Platine hilft Ihnen bei der Evaluierung aller MCU-Peripheriegeräte (Motorsteuerung, USART, Mikrofon, Audio-DAC, LCD, IR-LED, IrDA, SPI-Flash, MicroSD-Karte, Temperatursensor, EEPROM usw.) und bei der Entwicklung Ihrer eigenen Anwendungen. Erweiterungsstiftleisten ermöglichen einen einfachen Anschluss an einer Tochterplatine oder Wrap-Platine für Ihre spezifische Anwendung. Ein ST-LINK/V2 ist als schaltkreisintegriertes Debugging- und Programmiergerät für den Mikrocontroller STM8 auf der Platine integriert.
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
Evaluation Board
Technologie:
Mikrocontroller
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1961922, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM8L1528EVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,81*
€ 235,74*
€ 5,90*
ab € 258,36*
€ 437,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.