| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961814 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL088V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = Hochleistungs-LED Vorgestelltes Gerät = LED6000 Kit-Name = STEVAL
Die Evaluierungsplatine STEVAL-ILL088V1 basiert auf einer monolithischen Stromquelle für Hochleistungs-LED-Ansteuerung, der LED6000, einem asynchronen 61-V-Schaltregler. Mit integriertem Leistungs-MOSFET kann er je nach Anwendungsbedingungen bis zu 3 A Gleichstrom liefern. Der typische 250-mV-RSENSE-Spannungsabfall, die integrierte Vvoras-Pin-Umschaltfunktion und das leichte Lastmanagement (Impulssprung) maximieren die Leistungsumwandlungseffizienz über den gesamten Lastbereich. Das digitale Dimmen wird durch Ansteuerung des dedizierten DIM-Stifts realisiert. Die Strombegrenzungsschwelle und die Schaltfrequenz sind für die Anwendungsoptimierung einstellbar. Das Gerät umfasst auch einen 250-kHz-Oszillator, der extern auf bis zu 1,5 MHz eingestellt werden kann. Die Größe der Gesamtanwendung wird durch die hohe Schaltfrequenz und ihre Kompatibilität mit Keramik-Ausgangskondensatoren minimiert. Zwei LED6000-Regler können in einer 180°-Außenphasenkonfiguration synchronisiert werden, um den gesamten RMS-Eingangsstrom zu reduzieren. Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | Hochleistungs-LED | Vorgestelltes Gerät: | LED6000 | Kit-Name: | STEVAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1961814, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL088V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,18* | € 41,00* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 32,62* | € 44,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 37,30* | € 50,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|