| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961784 Herst.-Nr.: STEVAL-IKR002V4D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Tochterplatine Zum Einsatz mit = Drahtlose HF-Anwendungen, drahtlose M-BUS-Systeme Vorgestelltes Gerät = IKR002V4D Kit-Name = Low Data Rate Tansceiver Daughterboard
Die Produktevaluationsplatine STEVAL-ICR002V4D basiert auf dem SPIRIT1, einem sehr energiesparenden HF-Transceiver, der für drahtlose HF-Anwendungen im Frequenzbereich von unter 1 GHz vorgesehen ist.Energiesparender Sub-GHz-Transceiver von Spirit1 in einem eigenständigen HF-Modul, das auf 868 MHz abgestimmt ist Modulationsschemata: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK und ASK Geeignet für drahtlose M-BUS-Systeme Programmierbare Luftdatenrate: Von 1 bis 500 kbit/s. Sehr niedrige Leistungsaufnahme: 9,7 mA RX und 21 mA TX bei +0 dBm Ausgezeichnete Empfängerempfindlichkeit (bis zu -119 dBm) Betrieb mit niedrigem Tastverhältnis für RX/TX Automatische Anerkennung, Weiterübertragung und Timeoutprotokoll-Programm AES 128-Bit-Coprozessor SPI-Schnittstelle für Mikrocontroller Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Tochterplatine | Zum Einsatz mit: | Drahtlose HF-Anwendungen, drahtlose M-BUS-Systeme | Vorgestelltes Gerät: | IKR002V4D | Kit-Name: | Low Data Rate Tansceiver Daughterboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 1961784, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALIKR002V4D, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |