| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961779 Herst.-Nr.: STEVAL-IKR002V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = PMCIA- und Funkanwendungen Vorgestelltes Gerät = IKR002V1D Kit-Name = Low Data Rate Transceiver Daughterboard
Das Entwicklungskit STEVAL-IKR002V1 umfasst zwei HF-Tochterplatinen auf der Basis des Sub-GHz-Transceivers SPIRIT1 mit geringem Energieverbrauch und niedriger Datenrate für ISM-Bänder und drahtlosen M-BUS sowie zwei Hauptplatinen auf der Basis des energiesparenden Mikrocontrollers STM32L zur Steuerung der Tochterplatinen.Zwei SPIRIT1 HF-Transceiver-Tochterplatinen mit niedriger Stromaufnahme für den Sub-GHz-Bereich, abgestimmt auf das 868-MHz-Band Zwei Hauptplatinen auf Basis des Mikrocontrollers STM32L Entsprechendes SPIRIT1-Softwareentwicklungskit mit Dokumentation, STM32L-Firmware und GUI Debugsteckverbinder USB-Schnittstelle Modulationsschemata: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK und ASK Drahtlose Datenrate von 0,3 bis 500 kbit/s Sehr niedrige Leistungsaufnahme: 9 mA RX und 21 mA TX bei +0 dBm Ausgezeichnete Empfängerempfindlichkeit (bis zu –130 dBm) Betrieb mit niedrigem Tastverhältnis für RX/TX Automatische Anerkennung, Weiterübertragung und Timeoutprotokoll-Programm AES 128-Bit-Coprozessor SPI-Schnittstelle für Mikrocontroller Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | PMCIA- und Funkanwendungen | Vorgestelltes Gerät: | IKR002V1D | Kit-Name: | Low Data Rate Transceiver Daughterboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1961779, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALIKR002V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |