| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961778 Herst.-Nr.: STEVAL-IHT005V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Anwendungen für Haushaltsgeräte Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STM32F100 Kit-Name = Demonstration Board
Der STEVAL-IHT005V2 wurde als Komplettlösungsangebot für Haushaltsgeräteanwendungen auf der Basis von STMicroelectronics TM-Komponenten entwickelt. Besonderes Augenmerk wird auf die Demonstration einer robusten vollen 3,3-V-Lösung gelegt, die auf einem 4-kV-Pegel in Klasse A während eines IEC-61000-4-4 (Burst)-Tests basiert. Die Platine ermöglicht es Entwicklern auch, die Durchführbarkeit der AC-Schaltersteuerung mit einer 3,3-V-Versorgung zu bewerten. Gate-Ströme können gemessen und mit den Informationen im Anwendungshinweis AN2986 verglichen werden. STEVAL-IHT005V2 basiert auf dem vor kurzem eingeführten 48-poligen 32-Bit-STM32F100C4T6B-MCU mit 24 MHz (RC-benutzerbestülbarer interner RC-Takt), mit 16 kByte Flash-Speicher, 12-Bit-A/D-Wandler, 5 Timern, Kommunikationsschnittstellen und 4 kByte SRAM. Die Netzteilschaltung verfügt über VIPer16L, einen Offline-Konverter mit einer 800-V-Leistungssektion, die gegen Stoßentladung robust ist und bei 60 kHz arbeitet. Das Netzteil bietet eine negative 6-V-Abwärts-Boost-Topologie. Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Anwendungen für Haushaltsgeräte | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STM32F100 | Kit-Name: | Demonstration Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1961778, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHT005V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |