Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für Dynamic NFC/RFID-Tag der Serie M24SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961730
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24SR-DISCO-PREM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Starterkit
Zum Einsatz mit = Dynamic NFC/RFID-Tag der Serie M24SR
Vorgestelltes Gerät = M24SR
Kit-Name = M24SR Discovery Kit

Das M24SR-DISCOVERY ist ein Demonstrationskit zur Evaluierung der Funktionen und Fähigkeiten der M24SR-Serie und basiert auf dem M24SR64-Gerät. Zwei Versionen dieses Kits sind erhältlich: Die Standard Edition und die Premium Edition. Die Premium Edition umfasst alle Funktionen der Standard Edition sowie ein Headset und ein Bluetooth-Modul, um den Komfort einer Kopplung mit einem Smartphone über NFC zu demonstrieren. Das M24SR64-Gerät ist ein dynamischer NFC/RFID-Tag-IC mit zwei Schnittstellen. Es bettet einen 64-Kbit-EEPROM-Speicher ein. Er kann von einer I2C-Schnittstelle oder von einem 13,56 MHz RFID-Lesegerät oder einem NFC-Telefon betrieben werden. Die I2C-Schnittstelle verwendet eine serielle Zweidraht-Schnittstelle, die aus einer bidirektionalen Datenleitung und einer Taktleitung besteht. Er verhält sich in Bezug auf das I2C-Protokoll wie ein Slave. Die Platine wird über den USB-Bus mit Strom versorgt. Es umfasst auch einen Mikrocontroller STM32F103 zur Ansteuerung des EEPROM über I2C und des LCD-Bildschirms über SPI-Bus.
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Starterkit
Zum Einsatz mit:
Dynamic NFC/RFID-Tag der Serie M24SR
Vorgestelltes Gerät:
M24SR
Kit-Name:
M24SR Discovery Kit
Weitere Suchbegriffe: 1961730, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, M24SRDISCOPREM, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.