| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961724 Herst.-Nr.: EVALSTPM34 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = STPM34 Zum Einsatz mit = Netzleitungssystem Kit-Name = Energy Metering Evaluation Board
Die STPM34-Evaluierungsplatine ist ein zweiphasiger Zähler der Klasse 0,2 mit 2 CTS für Netzleitungssysteme mit Vnom= 140 bis 300 V (RMS), Inom/ Imax= 5/100 A (RMS), Flin= 50/60 Hz ± 10 % und Tamb= -40 bis +85 °C. Die gemessene Wirk-/Blindleistung kann von zwei programmierbaren LEDs auf der Platine ausgegeben werden. Die Platine kann über einen isolierten RS232-Anschluss mit einem PC verbunden werden, der Evaluierungssoftware ausführt, oder über das isolierte USB-Schnittstellenwerkzeug STEVAL-IPE023V1 zur Konfiguration und zum Lesen von Daten. Die Platine verfügt außerdem über SPI/UART-Stifte zur Verbindung eines Mikrocontrollers für die Anwendungsentwicklung. Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | STPM34 | Zum Einsatz mit: | Netzleitungssystem | Kit-Name: | Energy Metering Evaluation Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1961724, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, EVALSTPM34, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |