Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics HF-Transceiver QFN 20-Pin 4.15 x 4.15 x 0.95mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961464
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPIRIT1QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 4.15 x 4.15 x 0.95mm
Länge = 4.15mm
Breite = 4.15mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 174MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max. = 348MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 max. = 470MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 150MHz
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
4.15 x 4.15 x 0.95mm
Länge:
4.15mm
Breite:
4.15mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
174MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max.:
348MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 max.:
470MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
150MHz
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1961464, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, STMicroelectronics, SPIRIT1QTR, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.