Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VX3114, Rc1/8 3/1-Wege Elektro- Magnetventil 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961168
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VX3114-01-5DO1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventile für Dampf
Magnetventile für Öle
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = Rc1/8
Betrieb = Elektromagnet
Typ = 3/1-Wege
Ventilöffnung = 1.5mm
Serie = VX3114
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –20 +60 °C
Minimale Betriebstemperatur = -20°C

Direkt betätigtes Magnetventil mit 3 Anschlüssen Max. Systemdruck (MPa): Wasser, Luft, Öl 2,0, Dampf 1,0 Reduzierung des Stromverbrauchs (DC-Spezifikation): VX31: 6 W bis 4,5 W, VX32: 8 W bis 7 W, VX33: 11,5 W bis 10,5 W Feuerbeständiges Formspulenmaterial Coil
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
Rc1/8
Betrieb:
Elektromagnet
Typ:
3/1-Wege
Ventilöffnung:
1.5mm
Serie:
VX3114
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–20 +60 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, 3/2 wegeventil 24v, magnetventile für öle, smc 3/2 wegeventil, 1961168, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VX3114015DO1B, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,90*
ab € 32,14*
€ 42,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,96*
€ 51,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.