Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 4.5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958057
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTR-B3GA4.5Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 4.5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = FTR-B3
Rastend = Nein
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 5.45mm
Anschluss Typ = SMD
Anwendungs Typ = Signal
Spulenleistung = 140mW
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
4.5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
FTR-B3
Rastend:
Nein
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
5.45mm
Anschluss Typ:
SMD
Anwendungs Typ:
Signal
Spulenleistung:
140mW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais, 1958057, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Fujitsu, FTRB3GA45Z, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.